Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12601.075.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Steel 3/4-10, 10PK | AB6YQJ 22RV39

APPROVED VENDOR U12601.075.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Steel 3/4-10, 10PK

În stoc
Articol: AB6YQJ Model: U12601.075.0001Crucea Ref: 22RV39
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
€20.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime8 / 9 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu cu inserție din nailon
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0319
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12601.075.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Steel 3/4-10, 10PK
€20.53 /ambalaj