Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12705.056.0001 Locknut Nylon Insert 9/16-12, 25PK | AD7MNC 4FJC9

APPROVED VENDOR U12705.056.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 9/16-12, 25PK

În stoc
Articol: AD7MNC Model: U12705.056.0001Ref. cruce: 4FJC9 / 42JT91
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
€122.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime9 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12705.056.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 9/16-12, 25PK
€122.31 /ambalaj