Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12705.112.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1 1/8-7, 5PK | AD7MNG 4FJD5

APPROVED VENDOR U12705.112.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1 1/8-7, 5 buc

În stoc
Articol: AD7MNG Model: U12705.112.0001Ref încrucișat: 4FJD5 / 42JT96
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
€96.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-7 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime31 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Mărimea1 1/8-7 "
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12705.112.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1 1/8-7, 5 buc
€96.73 /ambalaj