BUSSMANN Blocuri terminale seria TB200HB


Filtru
Material de contact: Alamă , Evaluare curentă: 30A , Inflamabil: UL 94 V-0 , Înălțime: 0.56 " , Mfr. Serie: TB200HB , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Unghi de montare: Drept , Stil de montare: Panou , Ambalare: masă , Pitch: 0.437in , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Voltaj: 600V , latime: 1.12 " , Ecartamentul firului: 22 AWG la 12 AWG , Ecartament maxim al firului: 12AWG , Ecartament min. 22AWG
StilModelMaterial carcasăArticolLungimePreț (ex. TVA)
A
TB200HB-0600
termoplasticBenzi terminale3.38 "€5.49
B
TB200HB-09
termoplasticBenzi terminale4.69 "€8.23
A
TB200HB-06P
termoplasticBenzi terminale3.38 "€7.32
B
TB200HB-16P
Termoplastic (TP)Bloc terminal7.75 "€19.51
B
TB200HB-20SP
Termoplastic (TP)Bloc terminal9.5 "€29.15
B
TB200HB-06SS
Termoplastic (TP)Bloc terminal3.38 "€8.13
B
TB200HB-07
Termoplastic (TP)Bloc terminal3.82 "€6.40
B
TB200HB-12P
Termoplastic (TP)Bloc terminal6"€14.64
C
TB200HB-04STQC15
Termoplastic (TP)Bloc terminal2.51 "€7.60
B
TB200HB-08SP
Termoplastic (TP)Bloc terminal4.25 "€11.66
A
TB200HB-16
Termoplastic (TP)Bloc terminal7.75 "€14.64
D
TB200HB-15
Termoplastic (TP)Bloc terminal7.31 "€13.72
B
TB200HB-20SS
Termoplastic (TP)Bloc terminal9.5 "€27.11
B
TB200HB-05SP
Termoplastic (TP)Bloc terminal2.94 "€7.29
A
TB200HB-18SP
Termoplastic (TP)Bloc terminal8.62 "€26.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?