Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB200HB-07, 30A, 600V

În stoc
Articol: BC9LMY Model: TB200HB-07

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€6.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent30A
InflamabilUL 94 V-0
Înălţime0.56 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime3.82 "
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Mfr. SerieTB200HB
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 7
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală0.437in
PlacareStaniu
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime1.12 "
Gauge de sârmă22 AWG la 12 AWG
Sârmă max12AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăArticolLungimePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200HB-15, 30A, 600V | BC8JGP TB200HB-15Termoplastic (TP)Bloc terminal7.31 "€13.72
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200HB-20SP, 30A, 600V | BC9BND TB200HB-20SPTermoplastic (TP)Bloc terminal9.5 "€29.15
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200HB-06SS, 30A, 600V | BC9JZE TB200HB-06SSTermoplastic (TP)Bloc terminal3.38 "€8.13
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200HB-12P, 30A, 600V | BC9RHJ TB200HB-12PTermoplastic (TP)Bloc terminal6"€14.64
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200HB-04STQC15, 30A, 600V | BD2KYG TB200HB-04STQC15Termoplastic (TP)Bloc terminal2.51 "€7.60
Bandă terminală BUSSMANN TB200HB-09, 30A, 600V, termoplastic, pachet de 50 | BD2VMJ TB200HB-09termoplasticBenzi terminale4.69 "€8.23
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200HB-08SP, 30A, 600V | BD3BMJ TB200HB-08SPTermoplastic (TP)Bloc terminal4.25 "€11.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB200HB-07, 30A, 600V
€6.40 /unitate