Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12910.050.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 1/2-13, 25PK | AB8NYG 26LH09

APPROVED VENDOR U12910.050.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 1/2-13, 25 buc.

În stoc
Articol: AB8NYG Model: U12910.050.0001Crucea Ref: 26LH09
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
€12.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Înălţime37 / 64 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare conică superioară
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3892
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)9.02
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.050.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 1/2-13, 25 buc.
€12.45 /ambalaj