Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12910.100.0001 Piuliță de blocare metal clasa C 1-8, 5PK | AA4JTT 12P603

APPROVED VENDOR U12910.100.0001 Piuliță de blocare metal clasa C 1-8, 5 buc.

În stoc
Element: AA4JTT Model: U12910.100.0001Ref. cruce: 12P603 / 42JU09
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
€15.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateC
Înălţime7 / 8 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare a firului deformată
Rockwell HardnessC24-32
Sistem de măsurareInch
temp450 Max
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare conică superioară
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5854
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluifinalizareaCalitateÎnălţimeArticolRockwell HardnessDimensiune de filetTip filetPreț
Furnizor APROBAT SHY80 Piuliță de blocare din metal, grad C 3/8-24 - Pachet De 100 | AD7LEE 4FAU5 timid803/8 "-24Zinc galben, ceruitC21 / 64 "Piuliță de blocare a firului deformatHRC24-C32-UNF€55.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.100.0001 Piuliță de blocare metal clasa C 1-8, 5 buc.
€15.08 /ambalaj