Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01060.062.0600 Hex Cap Screw Grade 5 5/8-18 X 6, 5PK | AC9CTX 3FPA3

APPROVED VENDOR U01060.062.0600 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 6, 5 buc.

În stoc
Articol: AC9CTX Model: U01060.062.0600Ref încrucișat: 3FPA3 / 42HD83
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
€26.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap6"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2897
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.062.0600 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 6, 5 buc.
€26.67 /ambalaj