Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16010.075.0250 Șurub cu ochi cu umăr 3/4-10 | AC6QUY 35Z555

APPROVED VENDOR U16010.075.0250 Șurub cu ochi cu umăr 3/4-10

În stoc
Articol: AC6QUY Model: U16010.075.0250Crucea Ref: 35Z555
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
€43.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
Ochi în afara Dia.2-13/16 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală5.56 "până la 6"
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă2.5 "
Umăr Dia.1.12 - 1.25 "
Lungimea umărului0.25 "până la 0.31"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru5000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.075.0250 Șurub cu ochi cu umăr 3/4-10
€43.16 /unitate