Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17277.025.0050 U Bolt 304 din oțel inoxidabil 1/4-20 țeavă 1/2 in | AE7LME 5ZA76

APPROVED VENDOR U17277.025.0050 Șurub în U 304 din oțel inoxidabil 1/4-20 țeavă 1/2 inch

În stoc
Articol: AE7LME Model: U17277.025.0050Crucea Ref: 5ZA76
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
€5.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii1 / 2 "
Lungime interioară2 15 / 16 "
Lățimea interioară7 / 8 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.025.0050 Șurub în U 304 din oțel inoxidabil 1/4-20 țeavă 1/2 inch
€5.51 /unitate