Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17277.037.0100 U Bolt 304 din oțel inoxidabil 3/8-16 țeavă 1 in | AE7LMN 5ZA86

APPROVED VENDOR U17277.037.0100 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 3/8-16 țeavă 1 in

În stoc
Articol: AE7LMN Model: U17277.037.0100Crucea Ref: 5ZA86

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€11.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii1"
Lungime interioară3.437 "
Lățimea interioară1.375 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului2.375 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.121
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0100 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 3/8-16 țeavă 1 in
€11.70 /unitate