Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17277.050.0250 U Bolt 304 din oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 2 1/2 in | AE7LMV 5ZA94

APPROVED VENDOR U17277.050.0250 Șurub în U 304 din oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 2 1/2 inch

În stoc
Articol: AE7LMV Model: U17277.050.0250Crucea Ref: 5ZA94
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
€28.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii2.5 "
Lungime interioară5 7 / 32 "
Lățimea interioară2 15 / 16 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0250 Șurub în U 304 din oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 2 1/2 inch
€28.40 /unitate