Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17277.062.0600 U Bolt 304 din oțel inoxidabil 5/8-11 țeavă 6 in | AE7LNA 5ZB14

APPROVED VENDOR U17277.062.0600 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 5/8-11 țeavă 6 in

În stoc
Articol: AE7LNA Model: U17277.062.0600Crucea Ref: 5ZB14
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
€76.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii6"
Lungime interioară9.5 "
Lățimea interioară6.75 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului3.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.02
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.062.0600 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 5/8-11 țeavă 6 in
€76.90 /unitate