Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17277.062.0800 U Bolt 304 din oțel inoxidabil 5/8-11 țeavă 8 in | AE7LNB 5ZB16

APPROVED VENDOR U17277.062.0800 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 5/8-11 țeavă 8 in

În stoc
Articol: AE7LNB Model: U17277.062.0800Crucea Ref: 5ZB16
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
€91.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii8"
Lungime interioară11.125 "
Lățimea interioară8.75 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului3.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.062.0800 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 5/8-11 țeavă 8 in
€91.37 /unitate