Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17380.000.0212 S Cârlig Oțel 2-1/8 L Deschidere 19/64, 10PK | AC4EFE 2ZDK6

APPROVED VENDOR U17380.000.0212 S cârlig oțel 2-1/8 l deschidere 19/64, 10 buc.

În stoc
Element: AC4EFE Model: U17380.000.0212Crucea Ref: 2ZDK6
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
€7.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
finalizareazinc
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H5 / 8 "
Hook Eye Inside W5 / 8 "
Deschiderea cârligului19 / 64 "
Lungime2.125 "
MaterialOţel
Max. Sarcina de lucru55 lb.
Dimensiunea deschiderii19 / 64 "
Lungime totală2.125 "
Lăţime1"
Sârmă Dia.0.217 "
Limita sarcinii de lucru55 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0212 S cârlig oțel 2-1/8 l deschidere 19/64, 10 buc.
€7.01 /ambalaj