Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17420.050.1118 Sârmă turnată cu șurub cu ochi 1/2-13 | AC6QPQ 35Z455

APPROVED VENDOR U17420.050.1118 Sârmă turnată cu șurub cu ochi 1/2-13

În stoc
Element: AC6QPQ Model: U17420.050.1118Crucea Ref: 35Z455

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.5 / 8 "
Ochi în afara Dia.1-33/64 "
Tip ochi de ochiSârmă întoarsă
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală12 13 / 16 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă11.187 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipSârmă întoarsă
Limita sarcinii de lucru2400 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.Ochi în afara Dia.Tip ochi de ochiLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
Furnizor APROBAT 35Z550 Șurub cu ochi Sârmă deschisă 1/4-20 - Pachet De 20 | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Deschideți firul3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-20€9.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17420.050.1118 Sârmă turnată cu șurub cu ochi 1/2-13
€7.33 /unitate