Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 Stainless Steel 1/4-20 Pipe1/4 Inch, 10PK | AE7KKK 5YU69

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 oțel inoxidabil 1/4-20 țeavă 1/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7KKK Model: U17567.025.0025Crucea Ref: 5YU69
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
€19.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii1 / 4 "
Lungime interioară1.25 "
Lățimea interioară9 / 16 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 oțel inoxidabil 1/4-20 țeavă 1/4 inch, 10 buc.
€19.44 /ambalaj