Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U17567.037.0125 U Bolt Stainless Steel 3/8-16 Pipe 1 1/4 Inch, 10PK | AE7KKR 5YU88

APPROVED VENDOR U17567.037.0125 U Bolt Stainless Steel 3/8-16 Pipe 1 1/4 Inch, 10PK

În stoc
Articol: AE7KKR Model: U17567.037.0125Crucea Ref: 5YU88
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
€81.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii1.25 "
Lungime interioară2.75 "
Lățimea interioară1.75 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.95
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0125 U Bolt Stainless Steel 3/8-16 Pipe 1 1/4 Inch, 10PK
€81.26 /ambalaj