VANZATOR APROBAT U20200.112.7200 Tijă filetată simplă 1-1/8-7 x 6 picioare | AB6XUJ 22P368

APPROVED VENDOR U20200.112.7200 Tijă filetată simplă 1-1/8-7 x 6 picioare

Element: AB6XUJ Model: U20200.112.7200Crucea Ref: 22P368
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€160.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
CuloriNegru
finalizareaSimplu
MaterialOtel carbon
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.63
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)183.64
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.112.7200 Tijă filetată simplă 1-1/8-7 x 6 picioare
€160.14 /unitate