Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U20365.087.1200 Tija Filetata Zinc 7/8-14x1 Picioare | AA8QXQ 19NM28

APPROVED VENDOR U20365.087.1200 Tijă filetată zinc 7/8-14x1 picioare

În stoc
Articol: AA8QXQ Model: U20365.087.1200Crucea Ref: 19NM28
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
€34.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală1ft
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 8-14
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.76
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.087.1200 Tijă filetată zinc 7/8-14x1 picioare
€34.82 /unitate