VANZATOR APROBAT U22080.112.0950 Bolt filetat B7 Simplu 1-1/8-8X9-1/2, 15BUC | AB8PHZ 26LL02

APPROVED VENDOR U22080.112.0950 Bolt filetat B7 simplu 1-1/8-8X9-1/2, 15PK

În stoc
Element: AB8PHZ Model: U22080.112.0950Crucea Ref: 26LL02

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€371.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Lungime totală9.5 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă-58 grade până la 752 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet9
Tip filet8-ONU

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.1
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.112.0950 Bolt filetat B7 simplu 1-1/8-8X9-1/2, 15PK
€371.29 /ambalaj