VANZATOR APROBAT U22171.050.7200 Tija filetata B7 Galben Zinc 1/2-20x6 Picioare | AD7MFZ 4FHG5

APPROVED VENDOR U22171.050.7200 Tijă filetată B7 Galben zinc 1/2-20x6 picioare

Articol: AD7MFZ Model: U22171.050.7200Crucea Ref: 4FHG5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€52.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaZinc galben
MaterialOțel aliat B7
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessC35
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-20
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4324
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155051
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22171.050.7200 Tijă filetată B7 Galben zinc 1/2-20x6 picioare
€52.28 /unitate