HI-TECH DURAVENT 1104-0600-0001-60 Furtun de conductă 6 inch Id | AC3FGK 2TA56

HI-TECH DURAVENT 1104-0600-0001-60 Furtun de conductă 6 inch ID

În stoc
Articol: AC3FGK Model: 1104-0600-0001-60Crucea Ref: 2TA56

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€530.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de conducte industriale
Raza de indoire3"
CuloriNegru și portocaliu
În interiorul Dia.6"
Lungime25ft
MaterialPoliester laminat PVC
Max. curgereCfm 980
Presiune maximă18 psi
Numărul de straturi2
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Evaluarea vidului17 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.97
Înălțimea navei (cm)54.86
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)61.98
Codul HS3917390020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Max. curgerePresiune maximăEvaluarea viduluiPreț
HI-TECH DURAVENT 1104-0300-0001-60 Furtun de conductă 3 inch Id | AC3FGG 2TA53 1104-0300-0001-601.5 "3"Cfm 26028 psi24 "Hg€377.34
HI-TECH DURAVENT 1104-0400-0001-60 Furtun de conductă 4 inch Id | AC3FGH 2TA54 1104-0400-0001-602"4"Cfm 48024 psi18 "Hg€434.41
HI-TECH DURAVENT 1104-0500-0001-60 Furtun de conductă 5 inch Id | AC3FGJ 2TA55 1104-0500-0001-602.5 "5"Cfm 76020 psi16 "Hg€511.38
HI-TECH DURAVENT 1104-0800-0001-60 Furtun de conductă 8 inch Id | AC3FGL 2TA57 1104-0800-0001-604"8"Cfm 180012 psi8 "Hg€547.44
RFQ
HI-TECH DURAVENT 1104-1000-0001-60 Furtun de conductă 10 inch Id | AC3FGM 2TA58 1104-1000-0001-605"10 "Cfm 26808 psi5.5 "Hg€638.53
RFQ
HI-TECH DURAVENT 1104-1200-0001-60 Furtun de conductă 12 inch Id | AC3FGN 2TA59 1104-1200-0001-606"12 "Cfm 32706 psi3 "Hg€776.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HI-TECH DURAVENT 1104-0600-0001-60 Furtun de conductă 6 inch ID
€530.37 /unitate