HI-TECH DURAVENT 1104-0800-0001-60 Furtun de conductă 8 inch Id | AC3FGL 2TA57

HI-TECH DURAVENT 1104-0800-0001-60 Furtun de conductă 8 inch ID

Element: AC3FGL Model: 1104-0800-0001-60Crucea Ref: 2TA57
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€794.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de conducte industriale
Raza de indoire4"
CuloriNegru și portocaliu
În interiorul Dia.8"
Lungime25ft
MaterialPoliester laminat PVC
Max. curgereCfm 1800
Presiune maximă12 psi
Numărul de straturi2
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Evaluarea vidului8 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Max. curgerePresiune maximăEvaluarea viduluiPreț
HI-TECH DURAVENT 1104-0300-0001-60 Furtun de conductă 3 inch Id | AC3FGG 2TA53 1104-0300-0001-601.5 "3"Cfm 26028 psi24 "Hg€384.76
HI-TECH DURAVENT 1104-0400-0001-60 Furtun de conductă 4 inch Id | AC3FGH 2TA54 1104-0400-0001-602"4"Cfm 48024 psi18 "Hg€462.87
HI-TECH DURAVENT 1104-0500-0001-60 Furtun de conductă 5 inch Id | AC3FGJ 2TA55 1104-0500-0001-602.5 "5"Cfm 76020 psi16 "Hg€511.38
HI-TECH DURAVENT 1104-0600-0001-60 Furtun de conductă 6 inch Id | AC3FGK 2TA56 1104-0600-0001-603"6"Cfm 98018 psi17 "Hg€628.22
HI-TECH DURAVENT 1104-1000-0001-60 Furtun de conductă 10 inch Id | AC3FGM 2TA58 1104-1000-0001-605"10 "Cfm 26808 psi5.5 "Hg€638.53
RFQ
HI-TECH DURAVENT 1104-1200-0001-60 Furtun de conductă 12 inch Id | AC3FGN 2TA59 1104-1200-0001-606"12 "Cfm 32706 psi3 "Hg€776.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HI-TECH DURAVENT 1104-0800-0001-60 Furtun de conductă 8 inch ID
€794.45 /unitate