VANZATOR APROBAT U22182.075.9999 Tijă filetată B7 Galben Zinc 3/4-10x12 picioare | AD7MGL 4FHH7

APPROVED VENDOR U22182.075.9999 Tijă filetată B7 Galben zinc 3/4-10x12 picioare

Articol: AD7MGL Model: U22182.075.9999Crucea Ref: 4FHH7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€83.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaZinc galben
MaterialOțel aliat B7
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessC35
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.6686
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)381
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318155051
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.075.9999 Tijă filetată B7 Galben zinc 3/4-10x12 picioare
€83.59 /unitate