VANZATOR APROBAT U22280.112.0001 Șurub piuliță hexagonală simplă 1-1/8-8, 40UC | AB8PTY 26LU41

APPROVED VENDOR U22280.112.0001 Șurub piuliță hexagonală simplă 1-1/8-8, 40 buc.

În stoc
Element: AB8PTY Model: U22280.112.0001Crucea Ref: 26LU41

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€184.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-8 "
finalizareaSimplu
Calitate2H
Înălţime1 7 / 64 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB55 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet9
Tip filet8UN
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.1192
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.112.0001 Șurub piuliță hexagonală simplă 1-1/8-8, 40 buc.
€184.88 /ambalaj