Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U22281.050.0001 Piuliță hexagonală grad 2H 1/2-13, 25PK | AA4JTC 5KHP4 / 12P579

APPROVED VENDOR U22281.050.0001 Piuliță hexagonală grad 2H 1/2-13, 25 buc.

În stoc
Element: AA4JTC Model: U22281.050.0001Ref încrucișat: 5KHP4 / 12P579
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
€17.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2H
Înălţime31 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Clasa de proprietate2H
Rockwell HardnessC24 până la C38
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6764
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.050.0001 Piuliță hexagonală grad 2H 1/2-13, 25 buc.
€17.42 /ambalaj