Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U22281.062.0001 Piuliță hexagonală grad 2H 5/8-11, 25PK | AB4CXV 1XA41

APPROVED VENDOR U22281.062.0001 Piuliță hexagonală grad 2H 5/8-11, 25 buc.

În stoc
Articol: AB4CXV Model: U22281.062.0001Crucea Ref: 1XA41
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
€47.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2H
Înălţime39 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Rockwell HardnessHRC 24-35
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.062.0001 Piuliță hexagonală grad 2H 5/8-11, 25 buc.
€47.02 /ambalaj