Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U22383.037.0001 Studbolt Hex Nut Stainless Steel 3/8-16, 300PK | AB8PUU 26LU83

APPROVED VENDOR U22383.037.0001 Șurub piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 3/8-16, 300 buc.

În stoc
Element: AB8PUU Model: U22383.037.0001Crucea Ref: 26LU83
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
€251.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Calitate8
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessB60 la B105
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7086
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22383.037.0001 Șurub piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 3/8-16, 300 buc.
€251.56 /ambalaj