Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24210.013.0075 Stove Bolt Round 6-32 X 3/4 L, 100PK | AC3XTY 2XJ81

APPROVED VENDOR U24210.013.0075 Stove Bolt Round 6-32 X 3/4 L, 100PK

În stoc
Element: AC3XTY Model: U24210.013.0075Ref. cruce: 2XJ81 / 127J06
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
€4.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.260 "
Inaltimea capului0.103 "
Tip capRundă
Mărimea găurii5/32
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB70-100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă0 - +375 F.
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318152010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.013.0075 Stove Bolt Round 6-32 X 3/4 L, 100PK
€4.10 /ambalaj