Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24210.025.0037 Bolt pentru aragaz rotund 1/4-20X3/8 L, 100BUC | AB9NBU 2EA82

APPROVED VENDOR U24210.025.0037 Șurub pentru aragaz rotund 1/4-20X3/8 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9NBU Model: U24210.025.0037Ref încrucișat: 2EA82 / 127F39
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
€8.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului7 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.472 "
Inaltimea capului0.175 "
Tip capRundă
Mărimea găurii9/32
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB70-100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă0 - +375 F.
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.38
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0037 Șurub pentru aragaz rotund 1/4-20X3/8 L, 100 buc
€8.35 /ambalaj