Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24210.037.0050 Suruburi rotunde 3/8-16 X 1/2 L, 100BUC | AB2PGF 1NA78

APPROVED VENDOR U24210.037.0050 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2PGF Model: U24210.037.0050Ref. cruce: 1NA78 / 126V97
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
€82.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.670 "
Inaltimea capului0.237 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3887
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.037.0050 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 1/2 L, 100 buc.
€82.07 /ambalaj