Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24211.013.0100 Suruburi rotunde 6-32 X 1 L, 100BUC | AB9NHU 2EB58

APPROVED VENDOR U24211.013.0100 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9NHU Model: U24211.013.0100Ref încrucișat: 2EB58 / 127F73

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€3.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.260-0.240 "
Inaltimea capului0.103 - 0.091 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0100 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1 L, 100 buc
€3.55 /ambalaj