Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24211.013.0125 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1 1/4 L, 100BUC | AB9NHW 2EB60

APPROVED VENDOR U24211.013.0125 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9NHW Model: U24211.013.0125Ref încrucișat: 2EB60 / 127F74
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
€9.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.260 "
Inaltimea capului0.103 "
Tip capRundă
Lungime1.25 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2102
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0125 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1 1/4 L, 100 buc.
€9.85 /ambalaj