Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24211.016.0062 Șurub mecanic rotund 8-32 X 5/8 L, 100BUC | AB9NJJ 2EB73

APPROVED VENDOR U24211.016.0062 Șurub mecanic rotund 8-32 X 5/8 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9NJJ Model: U24211.016.0062Ref încrucișat: 2EB73 / 127F81
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
€4.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.309 "
Inaltimea capului0.12 "
Tip capRundă
Lungime5 / 8 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.06
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.016.0062 Șurub mecanic rotund 8-32 X 5/8 L, 100 buc
€4.66 /ambalaj