Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24212.016.0175 Machine Screw Round 8-32 X 1 3/4 L, 100PK | AB2NJD 1MY87

APPROVED VENDOR U24212.016.0175 Șurub mecanic rotund 8-32 X 1 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB2NJD Model: U24212.016.0175Ref încrucișat: 1MY87 / 126V36
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
€8.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.287 "
Inaltimea capului0.107 "
Tip capRundă
Lungime1.75 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4266
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeRockwell HardnessDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 577438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.016.0175 Șurub mecanic rotund 8-32 X 1 3/4 L, 100 buc.
€8.69 /ambalaj