Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24212.016.0225 Șurub mecanic rotund 8-32 X 2 1/4 L, 100BUC | AB2NJF 1MY89

APPROVED VENDOR U24212.016.0225 Șurub mecanic rotund 8-32 X 2 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2NJF Model: U24212.016.0225Ref încrucișat: 1MY89 / 126V38
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
€10.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.287 "
Inaltimea capului0.107 "
Tip capRundă
Lungime2.25 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5337
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeRockwell HardnessDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 577438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.016.0225 Șurub mecanic rotund 8-32 X 2 1/4 L, 100 buc.
€10.61 /ambalaj