Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24212.019.0037 Machine Screw Round 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB2NJM 1MY95

APPROVED VENDOR U24212.019.0037 Șurub mecanic rotund 10-24 X 3/8 L, 100 buc

În stoc
Element: AB2NJM Model: U24212.019.0037Ref încrucișat: 1MY95 / 126V44
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
€3.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.359-0.334 "
Inaltimea capului0.137 - 0.123 "
Tip capRundă
Lungime3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB69 la B100
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2282
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeRockwell HardnessDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 577438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.019.0037 Șurub mecanic rotund 10-24 X 3/8 L, 100 buc
€3.82 /ambalaj