Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24212.019.0051 Șurub mecanic rotund 10-32 X 1/2 L, 100BUC | AB2PDZ 1NA24

APPROVED VENDOR U24212.019.0051 Șurub mecanic rotund 10-32 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Element: AB2PDZ Model: U24212.019.0051Crucea Ref: 1NA24
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
€4.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.359-0.334 "
Inaltimea capului0.137 - 0.123 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB69 la B100
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeRockwell HardnessDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 577438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.019.0051 Șurub mecanic rotund 10-32 X 1/2 L, 100 buc
€4.36 /ambalaj