Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24520.011.0031 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 5/16 L, 100BUC | AB9LJA 2DV57

APPROVED VENDOR U24520.011.0031 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 5/16 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9LJA Model: U24520.011.0031Ref încrucișat: 2DV57 / 127D55
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
€3.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului3 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.068 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 16 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.62
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
Furnizor APROBAT 591464-PG Tavă cu șuruburi pentru mașină 10-32 x 2 L - Pachet De 100 | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€28.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.011.0031 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 5/16 L, 100 buc
€3.19 /ambalaj