Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U24522.011.0050 Tavă cu șurub mecanic 4-40 X 1/2 L, 100BUC | AB2JXQ 1ME97

APPROVED VENDOR U24522.011.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2JXQ Model: U24522.011.0050Ref încrucișat: 1ME97 / 126T87

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.205 "
Inaltimea capului0.07 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.011.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 1/2 L, 100 buc
€2.95 /ambalaj