Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24522.013.0050 Machine Screw Pan 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB2LZG 1MU14

APPROVED VENDOR U24522.013.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2LZG Model: U24522.013.0050Ref încrucișat: 1MU14 / 126T94
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
€3.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.256 "
Inaltimea capului0.087 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1094
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.013.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 1/2 L, 100 buc
€3.73 /ambalaj