Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24522.013.0062 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 5/8 L, 100BUC | AB2LZH 1MU15

APPROVED VENDOR U24522.013.0062 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 5/8 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2LZH Model: U24522.013.0062Ref încrucișat: 1MU15 / 126T95
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
€4.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.256 "
Inaltimea capului0.087 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 8 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.013.0062 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 5/8 L, 100 buc
€4.15 /ambalaj