Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24522.013.0075 Machine Screw Pan 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB2LZJ 1MU16

APPROVED VENDOR U24522.013.0075 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 3/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2LZJ Model: U24522.013.0075Ref încrucișat: 1MU16 / 126T96
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
€4.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.256 "
Inaltimea capului0.087 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.013.0075 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 3/4 L, 100 buc
€4.78 /ambalaj