Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24522.019.0050 Machine Screw Pan 10-24 X 1/2 L, 100PK | AB2MAC 1MU34

APPROVED VENDOR U24522.019.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 10-24 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Element: AB2MAC Model: U24522.019.0050Ref încrucișat: 1MU34 / 126U15
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
€6.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.357 "
Inaltimea capului0.122 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2776
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.019.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 10-24 X 1/2 L, 100 buc
€6.67 /ambalaj