Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U24522.021.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 12-24 X 1/2 L, 100BUC | AB2MAW 1MU53

APPROVED VENDOR U24522.021.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 12-24 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2MAW Model: U24522.021.0050Ref încrucișat: 1MU53 / 126U24
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
€8.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.407 "
Inaltimea capului0.139 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3672
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.021.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 12-24 X 1/2 L, 100 buc
€8.68 /ambalaj