Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24522.025.0250 Machine Screw Pan 1/4-20 X 2 1/2 L, 100PK | AB2MBF 1MU62

APPROVED VENDOR U24522.025.0250 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 2 1/2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2MBF Model: U24522.025.0250Ref încrucișat: 1MU62 / 126U33
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
€31.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.492-0.473 "
Inaltimea capului0.175 - 0.162 "
Tip capTigaie
Lungime2.5 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB69 la B100
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4477
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.025.0250 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 2 1/2 L, 100 buc
€31.17 /ambalaj