Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 80-108-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 2 in | AA9DBD 1CKJ3

APOLLO VALVES 80-108-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 2 in

În stoc
Element: AA9DBD Model: 80-108-01Crucea Ref: 1CKJ3
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
€306.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă cu gaz
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi, gaz LP de 250 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei2"
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6325
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 80-103-01 Robinet cu bilă pentru gaz din bronz Fnpt în linie 1/2 in | AA9ZIUA 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1 / 2 "--€55.90
APOLLO VALVES 80-104-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 3/4 in | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz3 / 4 "--€67.14
APOLLO VALVES 80-105-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 1 in | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1"--€90.80
APOLLO VALVES 80-106-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1.25 "--€154.58
APOLLO VALVES 80-107-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1.5 "--€192.45
APOLLO VALVES 80-109-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz2.5 "--€824.84
APOLLO VALVES 80-100-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 3 in | AA9DBF 1CKJ5 80-100-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz3"--€1,168.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 80-108-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 2 in
€306.95 /unitate