APOLLO VALVES 80-109-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4

APOLLO VALVES 80-109-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt 2-1/2 in

În stoc
Element: AA9DBE Model: 80-109-01Crucea Ref: 1CKJ4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€824.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă cu gaz
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi, gaz LP de 250 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei2.5 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.83
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 80-103-01 Robinet cu bilă pentru gaz din bronz Fnpt în linie 1/2 in | AA9ZIUA 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1 / 2 "--€55.90
APOLLO VALVES 80-104-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 3/4 in | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz3 / 4 "--€67.14
APOLLO VALVES 80-105-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 1 in | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1"--€90.80
APOLLO VALVES 80-106-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1.25 "--€154.58
APOLLO VALVES 80-107-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1.5 "--€192.45
APOLLO VALVES 80-108-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 2 in | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz2"--€306.95
APOLLO VALVES 80-100-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 3 in | AA9DBF 1CKJ5 80-100-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz3"--€1,168.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 80-109-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt 2-1/2 in
€824.84 /unitate