Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24540.012.0200 Machine Screw Flat 5-40 X 2 L, 100PK | AB9UHD 2FB82

APPROVED VENDOR U24540.012.0200 Șurub plat plat 5-40 X 2 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9UHD Model: U24540.012.0200Ref încrucișat: 2FB82 / 127G97
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
€8.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.237 "
Inaltimea capului0.075 "
Tip capPlat
Lungime2"
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet5-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 580480-PG Șurub plat plat 10-32 x 3 L - Pachet De 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grade0.362 "0.116 "3"10-32€44.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.012.0200 Șurub plat plat 5-40 X 2 L, 100 buc
€8.98 /ambalaj